ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングベルト
パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全195種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46988767
品番
1000-D5M-25
参考基準価格(税別)
¥18,930
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形
5M
ベルト幅(mm)
25
歯数
200
ピッチ(mm)
5
ベルトピッチ周長(mm)
1000.0
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
5.26
タイプ
ツインパワー
寸法PLD(mm)
0.5715
種類
HTDベルト
ベルト呼び幅
25