RS PRO 標準DINレール端子 RKDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様シリーズ:RKDケーブルサイズ:22 → 12 AWGケーブルCSA:0.2 → 2.5mm2色:茶定格電流:24Aレベル数:ダブル端子方法:埋め込みネジ定格電圧:500 Vピッチ:5mmUL、CSA. ダブルデッキ. この2段式端子台は、高密度の配線が必要な用途に最適です。 両方の段で相互接続 / ショートが可能。 800 Vの用途に適合し、大型のK6マーキングタグを収容できます。 注文コード46988839 品番501-994
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:RKD
ケーブルサイズ:22 → 12 AWG
ケーブルCSA:0.2 → 2.5mm2
色:茶
定格電流:24A
レベル数:ダブル
端子方法:埋め込みネジ
定格電圧:500 V
ピッチ:5mm
UL、CSA. ダブルデッキ. この2段式端子台は、高密度の配線が必要な用途に最適です。 両方の段で相互接続 / ショートが可能。 800 Vの用途に適合し、大型のK6マーキングタグを収容できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする