内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:RKDケーブルサイズ:22 → 10 AWGケーブルCSA:0.2 → 4mm2色:茶定格電流:32Aレベル数:ダブル端子方法:埋め込みネジ定格電圧:500 Vピッチ:6mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL、CSA. ダブルデッキ. この2段式端子台は、高密度の配線が必要な用途に最適です。 両方の段で相互接続 / ショートが可能。 800 Vの用途に適合し、大型のK6マーキングタグを収容できます。
注文コード46988848
品番501-998