内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:ZRKケーブルサイズ:22 → 8 AWGケーブルCSA:6mm2色:青定格電流:50Aレベル数:シングル端子方法:スプリング定格電圧:600 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃スプリング端子. 実績あるテンションスプリング接続システムを備えたスプリングフィードスルーDINレール端子製品シリーズで、最小の断面積0.2 mm2 → 16 mm2に対応しています。 このシステムはワイヤ終端フェルールの有無にかかわらず、ソリッドワイヤ及びストランドワイヤの安全かつすばやい接続を可能にします。 アース端子にはPEフットコンタクトがスナップオンされているため、ねじを使用しないにもかかわらず、端子の両側で機械的にも電気的にも確実な安全性を実現します。
注文コード46989128
品番763-7505