RS PRO 変流器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力電流:25A最小温度:-40℃最大温度:+85℃寸法:19 x 11.5 x 21.5 mmRS Proフライングリード電流トランス. これらのRS Proフライングリード電流トランスは、小型で高い出力電圧及び直線性のトランスです。24 AWG定格電圧300 V、長さ250 mmの結線済みフライングリードにより、容易に実装することができます。すべての材質がUL94-V0に適合しています。中心の穴は6.3 mmのタブに対応しています。動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃。 注文コード46990153 品番124-3896
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量97種類から選べます 他の種類を見る
仕様
入力電流:25A
最小温度:-40℃
最大温度:+85℃
寸法:19 x 11.5 x 21.5 mm
RS Proフライングリード電流トランス. これらのRS Proフライングリード電流トランスは、小型で高い出力電圧及び直線性のトランスです。24 AWG定格電圧300 V、長さ250 mmの結線済みフライングリードにより、容易に実装することができます。すべての材質がUL94-V0に適合しています。中心の穴は6.3 mmのタブに対応しています。動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする