RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 変流器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
巻数比:250:5内径:21 x 10mmトランスタイプ:クリップフィット全体の高さ:65mm全体の幅:45mm全体的な深さ:40mm入力電流:250A出力電流:5 A最小温度:-5℃最大温度:+55℃取り付けタイプ:表面実装
注文コード
46990257
品番
171-8761
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻数比:250:5
内径:21 x 10mm
トランスタイプ:クリップフィット
全体の高さ:65mm
全体の幅:45mm
全体的な深さ:40mm
入力電流:250A
出力電流:5 A
最小温度:-5℃
最大温度:+55℃
取り付けタイプ:表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応