RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 変流器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
巻数比:125:5内径:30 x 10mmトランスタイプ:クリップフィット全体の高さ:70mm全体の幅:50mm全体的な深さ:31mm入力電流:125A出力電流:5 A最小温度:-5℃最大温度:+55℃寸法:50 x 31 x 70 mm
注文コード
46990275
品番
171-8766
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻数比:125:5
内径:30 x 10mm
トランスタイプ:クリップフィット
全体の高さ:70mm
全体の幅:50mm
全体的な深さ:31mm
入力電流:125A
出力電流:5 A
最小温度:-5℃
最大温度:+55℃
寸法:50 x 31 x 70 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応