RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 変流器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
巻数比:500:5内径:41 x 41mmトランスタイプ:クリップフィット全体の高さ:98全体の幅:74mm全体的な深さ:45mm入力電流:500A出力電流:5 A最小温度:-5℃最大温度:+55℃寸法:74 x 45 x 98 mm
注文コード
46990397
品番
171-8800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻数比:500:5
内径:41 x 41mm
トランスタイプ:クリップフィット
全体の高さ:98
全体の幅:74mm
全体的な深さ:45mm
入力電流:500A
出力電流:5 A
最小温度:-5℃
最大温度:+55℃
寸法:74 x 45 x 98 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応