RS PRO 変流器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様巻数比:150:5内径:33 x 23mmトランスタイプ:ベース取付全体の高さ:106mm全体の幅:93mm全体的な深さ:40mm入力電流:150A出力電流:5 A最小温度:+20℃最大温度:+70℃取り付けタイプ:表面実装 注文コード46990643 品番171-8847
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様・内容量97種類から選べます 他の種類を見る
仕様
巻数比:150:5
内径:33 x 23mm
トランスタイプ:ベース取付
全体の高さ:106mm
全体の幅:93mm
全体的な深さ:40mm
入力電流:150A
出力電流:5 A
最小温度:+20℃
最大温度:+70℃
取り付けタイプ:表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする