RS PRO 変流器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様巻数比:5:5内径:62 x 40mmトランスタイプ:クリップフィット全体の高さ:78全体の幅:62mm全体的な深さ:40mm入力電流:5A出力電流:5 A最小温度:-5℃最大温度:+55℃取り付けタイプ:表面実装 注文コード46990686 品番171-8855
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様・内容量97種類から選べます 他の種類を見る
仕様
巻数比:5:5
内径:62 x 40mm
トランスタイプ:クリップフィット
全体の高さ:78
全体の幅:62mm
全体的な深さ:40mm
入力電流:5A
出力電流:5 A
最小温度:-5℃
最大温度:+55℃
取り付けタイプ:表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする