※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

(1件のレビュー)
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46990702 品番 1000-D8M-20
参考基準価格(税別)¥17,050 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。

ベルト形8M ベルト幅(mm)20 歯数125 ピッチ(mm)8 ベルトピッチ周長(mm)1000.0 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)8.17 タイプツインパワー 寸法PLD(mm)0.686 種類HTDベルト ベルト呼び幅20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46991883
2020-08-05
用途:
機械の修理作業

信頼できる良い製品です。迅速に手配頂き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする