RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 棒端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
最大ワイヤサイズmm2:2 x 1.5mm2ピン径:2.6mm断熱材:ナイロン色:赤ピン長さ:8mm絶縁:絶縁最大ワイヤサイズAWG:2 x 16AWG全長:15.5mm
注文コード
46991605
品番
178-8741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:2 x 1.5mm2
ピン径:2.6mm
断熱材:ナイロン
色:赤
ピン長さ:8mm
絶縁:絶縁
最大ワイヤサイズAWG:2 x 16AWG
全長:15.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応