内容量1個
仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M8×1出力タイプ:PNP-NO検出範囲:1.5 mmターミナルタイプ:ケーブル電源電圧:10 → 30 V dc長さ:40mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:埋込型IP評価:IP68ハウジング材質:ステンレススチール短絡過負荷保護:ありRSステンレススチールバレル. RS Proステンレススチール製誘導型センサには、「Factor 1」性能を有し、鉄系金属と非鉄系金属の両方のあらゆる金属を同じ距離で検出できるため、金属検出の信頼性が高くなります。. ステンレススチールボディ、PBT検出面付き 優れた耐衝撃及び耐熱性 2 m PUR配線済みバージョン及びM12コネクタバージョン コネクタバージョンには、2 m PURシングルエンドストレートコネクタリードが付属
注文コード46995464
品番208-320