内容量1個
仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M30×1.5出力タイプ:NPN-NO検出範囲:15 mmターミナルタイプ:ケーブル電源電圧:10 → 30 V dc長さ:51mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:非点滅スイッチング電流:200 mAハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき短絡過負荷保護:あり拡張レンジ. RS Pro誘導型センサは、正確な検知、長期に渡る信頼性、高い精度を特長としています。 これらのセンサは、完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。. 特長と利点. IP67ニッケル黄銅ハウジング、PBT検出面付き 非組み込みタイプ LED表示 動作温度範囲: -25 → +75 ℃ 短絡、過負荷及び逆極性保護 2 m PVC配線済み EN60947-5-2 非埋込型
注文コード46995543
品番701-8269