RS PRO 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M12×1出力タイプ:PNP-NO検出範囲:2 mmターミナルタイプ:ケーブル電源電圧:10 30 dc長さ:44mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:埋込型スイッチング電流:200 mAハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき基準適合:cULus認定, EN 60947-5-2, RoHS対応, UL標準製品. RS Pro誘導型センサは、正確な検知、長期に渡る信頼性、高い精度を特長としています。 これらのセンサは、完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。. 特長と利点. IP67ニッケル黄銅ハウジング、PBT検出面付き 組み込み可能 LED表示 動作温度範囲: -25 +70 過負荷保護 EN60947-5-2 注文コード46995559 品番701-8225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,284
販売価格(税別)
8,440
この商品は仕様など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M12×1
出力タイプ:PNP-NO
検出範囲:2 mm
ターミナルタイプ:ケーブル
電源電圧:10 30 dc
長さ:44mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:埋込型
スイッチング電流:200 mA
ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき
基準適合:cULus認定, EN 60947-5-2, RoHS対応, UL
標準製品. RS Pro誘導型センサは、正確な検知、長期に渡る信頼性、高い精度を特長としています。 これらのセンサは、完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。. 特長と利点. IP67ニッケル黄銅ハウジング、PBT検出面付き 組み込み可能 LED表示 動作温度範囲: -25 +70 過負荷保護 EN60947-5-2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする