内容量1個
仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M12×1出力タイプ:PNP-NO検出範囲:2 mmターミナルタイプ:M12 4ピン電源電圧:10 30 dc長さ:65mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:埋込型スイッチング電流:200 mAハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき基準適合:cULus認定, EN 60947-5-2, RoHS対応, UL標準製品. RS Pro誘導型センサは、正確な検知、長期に渡る信頼性、高い精度を特長としています。 これらのセンサは、完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。. 特長と利点. IP67ニッケル黄銅ハウジング、PBT検出面付き 組み込み可能 LED表示 動作温度範囲: -25 +70 過負荷保護 EN60947-5-2
注文コード46995568
品番701-8231