RS PRO 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M12×1出力タイプ:PNP-NO検出範囲:3 mmターミナルタイプ:ケーブル電源電圧:10 → 30 V dc長さ:52mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:埋込型スイッチング電流:200 mAハウジング材質:ステンレススチール短絡過負荷保護:ありRSステンレススチールバレル. RS Proステンレススチール製誘導型センサには、「Factor 1」性能を有し、鉄系金属と非鉄系金属の両方のあらゆる金属を同じ距離で検出できるため、金属検出の信頼性が高くなります。. ステンレススチールボディ、PBT検出面付き 優れた耐衝撃及び耐熱性 2 m PUR配線済みバージョン及びM12コネクタバージョン コネクタバージョンには、2 m PURシングルエンドストレートコネクタリードが付属 注文コード46995613 品番208-184
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,729
販売価格(税別)
13,390
この商品は仕様など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M12×1
出力タイプ:PNP-NO
検出範囲:3 mm
ターミナルタイプ:ケーブル
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:52mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:埋込型
スイッチング電流:200 mA
ハウジング材質:ステンレススチール
短絡過負荷保護:あり
RSステンレススチールバレル. RS Proステンレススチール製誘導型センサには、「Factor 1」性能を有し、鉄系金属と非鉄系金属の両方のあらゆる金属を同じ距離で検出できるため、金属検出の信頼性が高くなります。. ステンレススチールボディ、PBT検出面付き 優れた耐衝撃及び耐熱性 2 m PUR配線済みバージョン及びM12コネクタバージョン コネクタバージョンには、2 m PURシングルエンドストレートコネクタリードが付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする