RS PRO 容量センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M18×1出力タイプ:NPN-NO検出範囲:8 mm電源電圧:10 30 dcターミナルタイプ:ケーブルIP評価:IP67最大DC電圧:30V取付けスタイル:パネル取り付け長さ:70mmスイッチング電流:200 mA遮蔽:シールド付き過負荷、短絡、逆極性保護タイプが用意されています。. プラスチック円筒静電容量センサ. RSブランドのプラスチック円筒静電容量センサとサージ保護です。. 金属、プラスチック、液体などの物体を検出 PBTハウジング IP67保護等級 注文コード46995839 品番896-7223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M18×1
出力タイプ:NPN-NO
検出範囲:8 mm
電源電圧:10 30 dc
ターミナルタイプ:ケーブル
IP評価:IP67
最大DC電圧:30V
取付けスタイル:パネル取り付け
長さ:70mm
スイッチング電流:200 mA
遮蔽:シールド付き
過負荷、短絡、逆極性保護タイプが用意されています。. プラスチック円筒静電容量センサ. RSブランドのプラスチック円筒静電容量センサとサージ保護です。. 金属、プラスチック、液体などの物体を検出 PBTハウジング IP67保護等級
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする