RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 容量センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形スレッドサイズ:M12×1出力タイプ:PNP-NC検出範囲:2 mm電源電圧:10 → 30 V dcターミナルタイプ:ケーブルIP評価:IP67最大DC電圧:30V取付けスタイル:埋込型長さ:52mmスイッチング電流:200 mA遮蔽:シールドなし
注文コード
46995857
品番
146-6752
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,304
販売価格(税別)
¥
16,640
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M12×1
出力タイプ:PNP-NC
検出範囲:2 mm
電源電圧:10 → 30 V dc
ターミナルタイプ:ケーブル
IP評価:IP67
最大DC電圧:30V
取付けスタイル:埋込型
長さ:52mm
スイッチング電流:200 mA
遮蔽:シールドなし
RoHS指令(10物質対応)
対応