RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 容量センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形スレッドサイズ:M18×1出力タイプ:PNP-NC/NO検出範囲:8 mm電源電圧:10 → 30 V dcターミナルタイプ:ケーブルIP評価:IP67最大DC電圧:30V取付けスタイル:パネル長さ:70mmスイッチング電流:200 mA動作温度 Min:-25℃
注文コード
46995884
品番
146-6757
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,292
販売価格(税別)
¥
15,720
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M18×1
出力タイプ:PNP-NC/NO
検出範囲:8 mm
電源電圧:10 → 30 V dc
ターミナルタイプ:ケーブル
IP評価:IP67
最大DC電圧:30V
取付けスタイル:パネル
長さ:70mm
スイッチング電流:200 mA
動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応