内容量1個
仕様本体形状:ブロック形出力タイプ:PNP-NO検出範囲:10 mm電源電圧:10 30 dcターミナルタイプ:ケーブルIP評価:IP67最大DC電圧:30V取付けスタイル:ねじ長さ:50mm幅:20mm深さ:10mmスイッチング電流:200 mA基準適合:CE、IECプラスチック長方形容量センサ. RSブランドのプラスチック長方形容量センサとサージ及び逆極性保護. 金属、プラスチック、液体などの物体を検出 PBTハウジング IP67保護等級
注文コード46995893
品番896-7273