内容量1個
仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M18×1出力タイプ:PNP-NO検出範囲:5 mm電源電圧:10 30 dcターミナルタイプ:ケーブルIP評価:IP67最大DC電圧:30V取付けスタイル:パネル取り付け長さ:70mmスイッチング電流:200 mA動作温度 Max:+70℃過負荷、短絡、逆極性保護タイプが用意されています。. プラスチック円筒静電容量センサ. RSブランドのプラスチック円筒静電容量センサとサージ保護です。. 金属、プラスチック、液体などの物体を検出 PBTハウジング IP67保護等級
注文コード46995988
品番896-7232