内容量1個仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M30×1.5出力タイプ:常時開検出範囲:15 mm電源電圧:20 250 ac/dcターミナルタイプ:ケーブルIP評価:IP67最大DC電圧:250V取付けスタイル:パネル取り付け長さ:91mm最大AC電圧:250Vスイッチング電流:100 (dc) mA、300 (ac) mA寸法:74 30 mm過負荷、短絡、逆極性保護タイプが用意されています。. プラスチック円筒静電容量センサ. RSブランドのプラスチック円筒静電容量センサとサージ保護です。. 金属、プラスチック、液体などの物体を検出 PBTハウジング IP67保護等級注文コード46996024品番896-7276