内容量1個
仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M18×1出力タイプ:AC DC-NO検出範囲:8 mm電源電圧:20 250 acターミナルタイプ:ケーブルIP評価:IP67取付けスタイル:パネル取り付け長さ:83.5mm最大AC電圧:250Vスイッチング電流:300 mA動作温度 Max:+70℃過負荷、短絡、逆極性保護タイプが用意されています。. プラスチック円筒静電容量センサ. RSブランドのプラスチック円筒静電容量センサとサージ保護です。. 金属、プラスチック、液体などの物体を検出 PBTハウジング IP67保護等級
注文コード46996049
品番896-7245