内容量1個
仕様監視対象:液体検出タイプ:半径流タービン最小流量:0.25 L/min最大流量:6.5 L/min電源電圧:4.5→ 16 V dcパイプの直径範囲:15 mm最大圧力:20バール素材:アセタールコポリマー動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+70℃許容電流値:10 mA強鉱酸 / 溶液、強力又は浸透性の高い溶剤の使用は不適当です。. 液体フローセンサ. 2つのフロートランスデューサはアセタールコポリマー製で、両端に直径15 mmのパイプ接続が可能な黄銅製圧縮継手が印加されています。. 流量に比例したパルス出力 LEDとフォトディテクタはサファイアベアリングに取り付けたタービンで分離 LEDには外付けの電流制限抵抗(電源電圧に依存)が必要 主電源及び暖房設備の水などでの使用に最適です。 立ち上がり / 立ち下り時間: 60/6 ns 出力電圧: 200 mV(低)、V CC (高) ダイオード: 順方向電流10 mA、電力損失100 mW
注文コード46996067
品番257-149