RS PRO 流量計 液体

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視対象:液体検出タイプ:オーバルギア最小流量:0.01 L/分最大流量:1 L/min電源電圧:5 → 24 V dcパイプの直径範囲:1/4インチ接続タイプ:1/4 BSP最大圧力:50バール素材:ステンレススチール特長と利点. 優れた耐薬品性. 頑丈な構造. 高粘度対応. 低圧力損失. コンパクトな計器アセンブリ. 製品用途の情報. エンジンテスト. オイル流量. 高粘度流体. OEM機器. 危険区域 注文コード46996076 品番447-4427
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
監視対象:液体
検出タイプ:オーバルギア
最小流量:0.01 L/分
最大流量:1 L/min
電源電圧:5 → 24 V dc
パイプの直径範囲:1/4インチ
接続タイプ:1/4 BSP
最大圧力:50バール
素材:ステンレススチール
特長と利点. 優れた耐薬品性. 頑丈な構造. 高粘度対応. 低圧力損失. コンパクトな計器アセンブリ. 製品用途の情報. エンジンテスト. オイル流量. 高粘度流体. OEM機器. 危険区域

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする