RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 流量計 液体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
監視対象:液体検出タイプ:オーバルギア最小流量:0.01 L/分最大流量:4 L/min電源電圧:5 → 24 V dcパイプの直径範囲:1/4インチ接続タイプ:1/4 BSP最大圧力:50バール素材:ステンレススチール特長と利点. 優れた耐薬品性. 頑丈な構造. 高粘度対応. 低圧力損失. コンパクトな計器アセンブリ. 製品用途の情報. エンジンテスト. オイル流量. 高粘度流体. OEM機器. 危険区域
注文コード
46996085
品番
447-4449
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視対象:液体
検出タイプ:オーバルギア
最小流量:0.01 L/分
最大流量:4 L/min
電源電圧:5 → 24 V dc
パイプの直径範囲:1/4インチ
接続タイプ:1/4 BSP
最大圧力:50バール
素材:ステンレススチール
特長と利点. 優れた耐薬品性. 頑丈な構造. 高粘度対応. 低圧力損失. コンパクトな計器アセンブリ. 製品用途の情報. エンジンテスト. オイル流量. 高粘度流体. OEM機器. 危険区域