RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO, MMCXコネクタ, オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46996164
品番
655-9996
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ストレートケーブルプラグ
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
電池
マイクロミニチュア
ケーブル
RG178/U
材質(ボディ)
金めっき
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0〜6
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金