RS PRO, MMCXコネクタ, オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46996173 品番656-0069
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS 50 Ω MMCX RF同軸ライトアングル圧着プラグコネクタ. 50 Ω MMCX RF同軸ライトアングル取り付け圧着プラグコネクタです。PTFE誘電体、金めっき黄銅ボディ、金めっきセンターコンタクトを備えています。 この50 Ω MMCX RF同軸ライトアングルケーブル圧着プラグは、RG178及びRG174 RF同軸ケーブルタイプに使用できます。 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着、 はんだ 電池マイクロミニチュア ケーブルRG174/U 材質(ボディ)金めっき 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0〜6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス ボディ向きライトアングル 接合型スナップオン コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする