仕様Teeplug THB.387シリーズIP68丸型コネクタ. Teeplug THB.387は、各種構成のねじ止め端子を備えたIP68丸型コネクタです。 このコネクタは、正しく接続できるようにキー溝が付いているので、迅速かつ簡単に取り付けることができます。 ねじ止め端子により、この防水 / 耐候性密閉型コネクタの配線や接続が非常に簡単になり、信頼できるサービスを迅速に提供できます。 ダストキャップは別売りです。以下を確認してください。 ; 848-1466 848-1466 プラグ、2極、THB.387.A2A : 848-1479 848-1479 : レセプタクル、2極、THB.387.B2A : 848-1460 848-1460 : プラグ、4極、THB.387.A4A : 848-1472 848-1472 : レセプタクル、4極、THB.387.B4A : 848-1476 848-1476 : プラグ、2極、パネル取り付け、THB.387.C2A : 848-1485 848-1485 : プラグ、4極、パネル取り付け、THB.387.C4A : 910-6772 910-6772 : プラグ、4極、パネル取り付け、オスコンタクト、THB.387.E4A : 910-6781 910-6781 : プラグ、4極、パネル取り付け、メス、THB.387.F4A : 848-1482 848-1482 : ダストキャップ、4極 : 848-1494 848-1494 : ダストキャップ、4極. IP68丸型コネクタ 一体型ねじ端子台 材質: PA66 使用温度範囲: -20 → +125 ℃
取付方式ケーブルマウント
シリーズTH387
コンタクト数4
素材PA
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20〜+125
IP等級IP68