RS PRO, キースイッチ, 3 ノッチ 2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:3アクチュエータのタイプ:キー接点構成:NO / NC+NO / NC鍵抜け位置:中央IP評価:IP65電流 Max:8 Aカットアウト直径:18mmターミナルタイプ:基板ピン最大AC電圧:250Vスイッチ作動:モメンタリ2つのキーが付属し、スペアキーは現在販売されていません。. RS IP65キースイッチ(16 mm). 0.5〜5 mmのパネル厚に開けられた、業界標準の16 mm径のカットアウトにフィットするキースイッチです。 各キースイッチは、IP65等級の防水パネルシーリングを提供します。 この2ポジションキースイッチには、シングルエントリキー(一定方向の上にしてのみロックに挿入可能)と同じ(共通)キープロファイルがあります。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmO VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗 >50MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ 注文コード46996645 品番820-0481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,753
販売価格(税別)
5,230
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポジション数:3
アクチュエータのタイプ:キー
接点構成:NO / NC+NO / NC
鍵抜け位置:中央
IP評価:IP65
電流 Max:8 A
カットアウト直径:18mm
ターミナルタイプ:基板ピン
最大AC電圧:250V
スイッチ作動:モメンタリ
2つのキーが付属し、スペアキーは現在販売されていません。. RS IP65キースイッチ(16 mm). 0.5〜5 mmのパネル厚に開けられた、業界標準の16 mm径のカットアウトにフィットするキースイッチです。 各キースイッチは、IP65等級の防水パネルシーリングを提供します。 この2ポジションキースイッチには、シングルエントリキー(一定方向の上にしてのみロックに挿入可能)と同じ(共通)キープロファイルがあります。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmO VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗 >50MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする