※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

220DXL050 パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46997106 220DXL050 パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46997106 220DXL050 パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46997106 220DXL050 パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46997106 220DXL050 パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46997106

パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46997106 品番 220DXL050
参考基準価格(税別)¥5,370 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト形DXL ベルト幅(mm)12.7 歯数110 ピッチ(mm)5.08 ベルトピッチ周長(mm)558.80 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)3.05 タイプツインパワー 種類タイミングベルト ベルト呼び長さ220 ベルト呼び幅50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする