RS PRO, ケーブルマーカー 黄色地に黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 長さ(mm)5 注文コード46997677 品番812-1098
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は長さ・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様
固定方法:スライドオン
レジェンド:6
最小ケーブル径:3.5mm
最大ケーブル径:7mm
色:黄色地に黒
長さ:5mm
量:500
材質:PVC
耐久性のある:グリス、オイル
基準適合:RoHS対応
RSスライドオンケーブルマーカー、FM. このスライドオンPVCのケーブルマーカー(黄)は、柔軟性が高く、丈夫で耐久性のある最高級のPVC製で、油、グリースなどによる腐食に対する耐性に優れています。 FM-1タイプケーブルマーカーは、独自の楕円形状になっており、細いケーブルに直接被せたり、太いケーブルのマーカーストリップにはめ込んだりすることができます。 このスライドオンPVCケーブルマーカーは、黄色の本体に黒色の太字の印字となっています。. 最高級PVC製 独自の楕円形状のフラットケーブルマーカー 耐油性及び耐グリース性
材質PVC 長さ(mm)5 黄色地に黒 規格RoHS対応 固定方法スライドオン RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド6 最小ケーブル径(Φmm)3.5 最大ケーブル径(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする