RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO, コントロールボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
穴の数:1ボックスの素材:ステンレス鋼IP評価:IP66, IP69K長さ:100mm幅:100mm深さ:160mm寸法:100 x 100 x 160 mm
注文コード
46999086
品番
161-1525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
穴の数:1
ボックスの素材:ステンレス鋼
IP評価:IP66, IP69K
長さ:100mm
幅:100mm
深さ:160mm
寸法:100 x 100 x 160 mm