RS PRO, コントロールボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様カットアウト直径:22.5mm穴の数:1エンクロージャの色:黄エンクロージャのマーク:なしボックスの素材:アルミダイキャストIP評価:IP65長さ:72mm幅:72mm深さ:57mm動作温度 Max:+70℃動作温度 Min:-25℃動作温度範囲:-25 → +70 ℃RS Pro制御ステーションエンクロージャ. RS Pro制御ステーションエンクロージャ製品は、ボディがアルミダイキャスト製です。この空のエンクロージャは、22.5 mmの押ボタンやセレクタスイッチ用の組み立て式制御ステーションハウジングとして設計されています。. 空の1穴エンクロージャ. グレーの背面ボディにイエローの前面. IP65等級 注文コード46999095 品番136-8581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
カットアウト直径:22.5mm
穴の数:1
エンクロージャの色:黄
エンクロージャのマーク:なし
ボックスの素材:アルミダイキャスト
IP評価:IP65
長さ:72mm
幅:72mm
深さ:57mm
動作温度 Max:+70℃
動作温度 Min:-25℃
動作温度範囲:-25 → +70 ℃
RS Pro制御ステーションエンクロージャ. RS Pro制御ステーションエンクロージャ製品は、ボディがアルミダイキャスト製です。この空のエンクロージャは、22.5 mmの押ボタンやセレクタスイッチ用の組み立て式制御ステーションハウジングとして設計されています。. 空の1穴エンクロージャ. グレーの背面ボディにイエローの前面. IP65等級
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする