内容量1個
仕様カットアウト直径:22.5mm穴の数:1エンクロージャの色:黄エンクロージャのマーク:TCボックスの素材:アルミダイキャストIP評価:IP65長さ:105mm幅:68mm深さ:51mm動作温度 Max:+70℃動作温度 Min:-25℃動作温度範囲:-25 → +70 ℃RS Pro制御ステーションエンクロージャ. RS Pro制御ステーションエンクロージャ製品は、ボディがアルミダイキャスト製です。この空のエンクロージャは、22.5 mmの押ボタンやセレクタスイッチ用の組み立て式制御ステーションハウジングとして設計されています。. 空の1穴エンクロージャ. グレーの背面ボディにイエローの前面. IP65等級
注文コード46999104
品番136-8582