RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO, コントロールボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
カットアウト直径:22.5mm穴の数:1ボックスの素材:ステンレス鋼IP評価:IP65, IP66, IP69K長さ:75mm幅:50mm深さ:75mm寸法:75 x 50 x 75 mm
注文コード
46999113
品番
161-1521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,008
販売価格(税別)
¥
27,280
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カットアウト直径:22.5mm
穴の数:1
ボックスの素材:ステンレス鋼
IP評価:IP65, IP66, IP69K
長さ:75mm
幅:50mm
深さ:75mm
寸法:75 x 50 x 75 mm