RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO, コントロールボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
カットアウト直径:22.5mm穴の数:2ボックスの素材:ステンレス鋼IP評価:IP65, IP66, IP69K長さ:100mm幅:85mm深さ:160mm寸法:100 x 85 x 160 mm
注文コード
46999138
品番
161-1522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,946
販売価格(税別)
¥
30,860
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カットアウト直径:22.5mm
穴の数:2
ボックスの素材:ステンレス鋼
IP評価:IP65, IP66, IP69K
長さ:100mm
幅:85mm
深さ:160mm
寸法:100 x 85 x 160 mm