RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO, トリマコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
電圧:100V温度特性:セラミック取り付けタイプ:スルーホール許容差:0 → 50%寸法:5 x 6mmリードピッチ:5.3mmリード径:0.2mm奥行き:5mm高さ:6mm最大静電容量:10pF動作温度 Min:-25℃
注文コード
46999165
品番
175-3544
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:100V
温度特性:セラミック
取り付けタイプ:スルーホール
許容差:0 → 50%
寸法:5 x 6mm
リードピッチ:5.3mm
リード径:0.2mm
奥行き:5mm
高さ:6mm
最大静電容量:10pF
動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応