RS PRO, トリマコンデンサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様電圧:100V温度特性:セラミック取り付けタイプ:スルーホール許容差:0 → 50%寸法:5 x 6mmリードピッチ:5.3mmリード径:0.2mm奥行き:5mm高さ:6mm静電容量レンジ:10 → 50pF動作温度 Min:-25℃ 注文コード46999226 品番175-3548
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電圧:100V
温度特性:セラミック
取り付けタイプ:スルーホール
許容差:0 → 50%
寸法:5 x 6mm
リードピッチ:5.3mm
リード径:0.2mm
奥行き:5mm
高さ:6mm
静電容量レンジ:10 → 50pF
動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする