内容量1個
仕様アクセサリタイプ:スイッチガード併用可能製品:16 mmプッシュボタンスイッチRS Pro 16 / 22 mmプッシュボタンフリップガード. このフリップガードは、パネル切抜きが16 mm又は22 mmのプッシュボタン用に設計されています。ボディ形状、取り付けスタイル、そして90 °又は180 °の開口部など、様々なオプションから選択できます。 代表的な適合プッシュボタンについては ; 745-2467 745-2467 を参照してください。
注文コード46999436
品番905-9859