RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO, リニアソレノイドアクチュエータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
消費電力:40 W電源電圧:12 Vプランジャー径:10mm製品高さ:26mm商品幅:20mm製品の深さ:36.8mm寸法:26 x 20 x 36.8 mm
注文コード
46999479
品番
177-0139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
消費電力:40 W
電源電圧:12 V
プランジャー径:10mm
製品高さ:26mm
商品幅:20mm
製品の深さ:36.8mm
寸法:26 x 20 x 36.8 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応