RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO, リニアソレノイドアクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
消費電力:80 W電源電圧:24 Vプランジャー径:12mm製品高さ:30mm商品幅:27mm製品の深さ:53.5mm寸法:30 x 27 x 53.5 mm
注文コード
46999488
品番
177-0140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
消費電力:80 W
電源電圧:24 V
プランジャー径:12mm
製品高さ:30mm
商品幅:27mm
製品の深さ:53.5mm
寸法:30 x 27 x 53.5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応