RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO, リニアソレノイドアクチュエータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
消費電力:15 W電源電圧:6 Vプランジャー径:5mm製品高さ:16mm商品幅:13mm製品の深さ:20mm寸法:16 x 13 x 20 mm
注文コード
46999497
品番
177-0137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
消費電力:15 W
電源電圧:6 V
プランジャー径:5mm
製品高さ:16mm
商品幅:13mm
製品の深さ:20mm
寸法:16 x 13 x 20 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応