RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO, ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
5
シース色
グレー
注文コード
47000066
品番
154-7725
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シース色
など
292
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12
コネクタ B:未処理終端
長さ:5m
コア数:4
コネクタAのコンタクト数:4
許容電流値:4 A
シース色:グレー
ストランド数:19
IP レーティング:IP65, IP66K, IP67, IP68
許容電圧:250 V ac/dc
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.34 mm2
シース材質:塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
5
許容電流(A)
4
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
コンタクト数
4
シース色
グレー
断面積(mm
2
)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端
コア数
4
ケーブル形状
マルチコア
ストランド数
19
許容電圧(V)
250 ac/dc