RS PRO, ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)2 シース色 注文コード47000337 品番877-1078
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は長さ・シース色など292種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12
コネクタ B:未処理終端
長さ:2m
コア数:4
コネクタAのコンタクト数:5
許容電流値:4 A
シース色:黒
IP レーティング:IP67
許容電圧:60 V
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.34 mm2
シース材質:塩化ビニール(PVC)
M12シングルエンドケーブルアセンブリ. 信頼のRSブランドがお届けするこのM12コネクタケーブルアセンブリ製品は、センサやオートメーション機器で一般に使用されています。 高度の環境保護性能を備え、産業用途に最適です。 確実なカップリングナットを備えたこのRS M12コネクタケーブルアセンブリは、終端処理がされていません。確実で信頼性の高いデータ伝送が必要とされる用途に最適です。. 特長と利点: ; ワイヤは非終端で一部の被覆が剥離 ; 絶縁抵抗 >= 100 MΩ ; ネオプレン製のOリング ; ニッケルめっき黄銅カップリングナット
長さ(m)2 許容電流(A)4 材質(シース)塩化ビニール(PVC) コンタクト数5 シース色 断面積(mm2)0.34 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAストレートM12 コネクタB未処理終端 コア数4 ケーブル形状マルチコア 許容電圧(V)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする