RS PRO, ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)5 シース色 注文コード47000346 品番877-1084
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は長さ・シース色など292種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ライトアングルM12
コネクタ B:ストレートM12
長さ:5m
コア数:4
コネクタAのコンタクト数:4
コネクタBのコンタクト数:4
許容電流値:4 A
シース色:黒
IP レーティング:IP67
許容電圧:250 V
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.34 mm2
動作温度 Min:-25℃
M12コネクタケーブルアセンブリ. 信頼のRSブランドがお届けするこのM12コネクタケーブルアセンブリ製品は、センサやオートメーション機器で一般に使用されています。 このRS M12ケーブルアセンブリは、カップリングナットでしっかりと固定されており、信頼性の高いデータ転送が必要とされる場合に最適です。 M12コネクタは、高度な環境保護性能を誇っており、プロセス制御から商用電化製品までに及ぶ産業用途に最適です。. 特長と利点: ; 絶縁抵抗 >= 100 MΩ ; ネオプレン製のOリング ; ニッケルめっき黄銅カップリングナット. この製品群には以下が含まれます。 ; 品番: < 877-1202') 877-1202/はLED出力インジケータ付き(電源:緑、出力:赤) ; 品番: < 877-1211') 877-1211/はLED出力インジケータ付き(電源:緑、NO O/P= アンバー、NC O/P:赤)
長さ(m)5 許容電流(A)4 動作温度(℃)-25 コンタクト数4 シース色 断面積(mm2)0.34 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAライトアングルM12 コネクタBストレートM12 コア数4 ケーブル形状マルチコア 許容電圧(V)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする