仕様
コネクタ A:ライトアングルM12
コネクタ B:ストレートM12
長さ:2m
コア数:4
コネクタAのコンタクト数:4
コネクタBのコンタクト数:4
許容電流値:4 A
シース色:黒/オレンジ
IP レーティング:IP67
許容電圧:30 V
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.34 mm2
動作温度 Min:-25℃
M12コネクタケーブルアセンブリ. 信頼のRSブランドがお届けするこのM12コネクタケーブルアセンブリ製品は、センサやオートメーション機器で一般に使用されています。 このRS M12ケーブルアセンブリは、カップリングナットでしっかりと固定されており、信頼性の高いデータ転送が必要とされる場合に最適です。 M12コネクタは、高度な環境保護性能を誇っており、プロセス制御から商用電化製品までに及ぶ産業用途に最適です。. 特長と利点: ; 絶縁抵抗 >= 100 MΩ ; ネオプレン製のOリング ; ニッケルめっき黄銅カップリングナット. この製品群には以下が含まれます。 ; 品番: < 877-1202') 877-1202/はLED出力インジケータ付き(電源:緑、出力:赤) ; 品番: < 877-1211') 877-1211/はLED出力インジケータ付き(電源:緑、NO O/P= アンバー、NC O/P:赤)
長さ(m)2
許容電流(A)4
動作温度(℃)-25
コンタクト数4
シース色黒/オレンジ
断面積(mm2)0.34
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAライトアングルM12
コネクタBストレートM12
コア数4
ケーブル形状マルチコア
許容電圧(V)30