RS PRO, ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)300 注文コード47000468 品番144-7624
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は長さ・シース色など292種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12
コネクタ B:未処理終端
長さ:300mm
コア数:5
コネクタAのコンタクト数:5
許容電流値:4 A
IP レーティング:IP67
許容電圧:60 V
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.34 mm2
コネクタAハウジングジェンダー:ソケット
M12コネクタM16クランプナット. RS Pro M12パネル取り付けコネクタのシリーズ。このシリーズの各コネクタには、多様な用途に最適な、部分的に被膜を剥がした100 mm、200 mm、又は300 mm のケーブルが付属しています。これらのコネクタはIP67等級と高耐久性のニッケルめっき黄銅ハウジング素材を備えており、過酷な環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. コンタクトのめっき: 金めっき. ネオプレン製のOリング付属. 極数: 4. メス型とオス型の両方を用意
長さ(mm)300 許容電流(A)4 コンタクト数5 断面積(mm2)0.34 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAストレートM12 コネクタB未処理終端 コア数5 ケーブル形状マルチコア 許容電圧(V)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする