仕様
コネクタ A:ストレートM12
コネクタ B:未処理終端
長さ:300mm
コア数:5
コネクタAのコンタクト数:5
許容電流値:4 A
IP レーティング:IP67
許容電圧:60 V
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.34 mm2
コネクタAハウジングジェンダー:プラグ
M12コネクタM16クランプナット. RS Pro M12パネル取り付けコネクタのシリーズ。このシリーズの各コネクタには、多様な用途に最適な、部分的に被膜を剥がした100 mm、200 mm、又は300 mm のケーブルが付属しています。これらのコネクタはIP67等級と高耐久性のニッケルめっき黄銅ハウジング素材を備えており、過酷な環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. コンタクトのめっき: 金めっき. ネオプレン製のOリング付属. 極数: 4. メス型とオス型の両方を用意
長さ(mm)300
許容電流(A)4
コンタクト数5
断面積(mm2)0.34
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAストレートM12
コネクタB未処理終端
コア数5
ケーブル形状マルチコア
許容電圧(V)60